O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ALPHA 400, armário de parede, IP44, classe de proteção 1, A: 1100 mm, L: 550 mm, P: 210 mm
Ref. fabricante 8GK11225KA22
Ref. Sonepar 133967
EAN 4001869431697
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1100
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal (In): 400
- Espessura do material da porta/tampa: 1
- Espessura do material do invólucro: -
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP43
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 4
- Número de entradas de condutores: -
- Numero de linhas: -
- Número de módulos: -
- Número RAL: 9016
- Profundidade: 210
- Profundidade incorporada: 210
- Profundidade interior: 210
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3VA92670FK21Ref. Sonepar 100012
-
Ref. fabricante 3RA29132AA1Ref. Sonepar 100078
-
Ref. fabricante 8GK11125KK22Ref. Sonepar 101939
-
Ref. fabricante 8GK11125KK32Ref. Sonepar 101940
-
Ref. fabricante 8GK11127KK32Ref. Sonepar 101941
-
Ref. fabricante 8GK43511KK22Ref. Sonepar 101942
-
Ref. fabricante 8GK43512KK12Ref. Sonepar 101943
-
Ref. fabricante 8GK43512KK22Ref. Sonepar 101944
-
Ref. fabricante 8GK43513KK22Ref. Sonepar 101945