O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFN010820R3311 CONTACTO AUX 1
Ref. fabricante 1SFN010820R3311
Ref. Sonepar 115656
EAN 7320500476666
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Método de montagem: Montagem lateral
- Modelo: Montagem superior
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade