O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAM201902R1003 CONT AUX 2NF
Ref. fabricante 1SAM201902R1003
Ref. Sonepar 113936
EAN 4013614320385
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 4
- Método de montagem: Montagem lateral
- Modelo: Montagem superior
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
Condicionantes
-
Min. 2 unidades