O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: -
- Corrente nominal: 32
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: -
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 1
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Número de pólos: 1
- Números de contato do Exchange: 0
- Poder de corte Icc: 0.677
- Potência máxima da lâmpada: 0
- Profundidade incorporada: 68
- Resistência a curto-circuito (Icw): 0.48
- Tensão mínima estipulada: 230
- Tensão nominal: 230
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade