O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura do invólucro: 306
- Com proteção contra erros: Não
- Corrente nominal de operação Ie: 630
- Disjuntor fusível: Com interruptor de carga
- Grau de proteção (IP): IP3X
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Inserções de fusíveis de tamanho de construção: NH3
- Largura da carcaça: 250
- Largura do invólucro: 250
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 3
- Profundidade da caixa: 130
- Profundidade do invólucro: 130
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade