O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: NH2
- Adequado para montagem em barramento: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Com proteção contra erros: Não
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 100
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 400
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP00
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de pólos: 4
- Posição do elemento de atuação: Frente
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 180
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Controlo rotativo remoto na porta
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade