O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 410659 BLOCO DIF TETRA 400V MEDIDA
Ref. fabricante 410659
Ref. Sonepar 123832
EAN 3245064106597
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 125
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Número de pólos: -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Sim
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tempo de atraso ajustável: Sim
- Tempo máximo de atraso: 3000
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 250
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: F
Condicionantes
-
Min. 1 unidade