O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 410413 DX3 BLOCO DIF 2P 40A AC 300MA

Legrand - 410413 DX3 BLOCO DIF 2P 40A AC 300MA

Ref. fabricante 410413
Ref. Sonepar 126011
EAN 3245064104135

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 40
  • Corrente nominal de defeito: 0.3
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Não
  • Número de pólos: -
  • Resistência contra sobreintensidades: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
  • Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tempo de atraso ajustável: Não
  • Tempo máximo de atraso: 0
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 170
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades