O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 409278 DX3 DISJ 3P C50 10000A/16KA
Ref. fabricante 409278
Ref. Sonepar 121861
EAN 3245064092784
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Antideflagrante: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 16
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 32
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 50
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura em número de módulos: 3
- Número de pólos (total): 3
- Número de pólos protegidos: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade