O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 407666 DX3 1P C6 6000A

Legrand - 407666 DX3 1P C6 6000A

Ref. fabricante 407666
Ref. Sonepar 121875
EAN 3245064076661
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 6
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 10
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 6
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de pólos (total): 1
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 44
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades