O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 406282 DX3 BOB DISP MT TEMPOR 230VCA

Legrand - 406282 DX3 BOB DISP MT TEMPOR 230VCA

Ref. fabricante 406282
Ref. Sonepar 196216
EAN 3245064062824

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Equipamento adicional: -
  • Largura do conjunto (TE): 1
  • Largura em número de módulos: 1
  • Montado em fábrica: -
  • Montagem do dispositivo: Universal
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades