O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 406280 DX3 BOB DISP MT TP 24/48VCA/CC
Ref. fabricante 406280
Ref. Sonepar 196215
EAN 3245064062800
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Universal
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 48
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade