O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 406276 DX3 BOB DISP EMISS 12/48VCA/CC

Legrand - 406276 DX3 BOB DISP EMISS 12/48VCA/CC

Ref. fabricante 406276
Ref. Sonepar 125390
EAN 3245064062763

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: 6
  • Equipamento adicional: -
  • Largura do conjunto (TE): 1
  • Largura em número de módulos: 1
  • Montado em fábrica: -
  • Montagem do dispositivo: Universal
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Tensão nominal: 48
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades