O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCF019643R0001 INT AUT 2P6A 5
Ref. fabricante 2CCF019643R0001
Ref. Sonepar 136303
EAN 7612271472115
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 5
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 6
- Curva de funcionamento: B
- Frequência: 0
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Profundidade incorporada: 111
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 8
- Tensão nominal: 1500
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1500
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade