O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCF019636R0001 INT SEC 2P 125
Ref. fabricante 2CCF019636R0001
Ref. Sonepar 136296
EAN 7612271471972
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Sim
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Sim
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.5
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 125
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de interruptores: 7000
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Sim
- Tensão nominal de operação: 800
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão de ficha plana
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Não
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade