O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 2CCA703006R0001 E211-25-20

ABB - 2CCA703006R0001 E211-25-20

Ref. fabricante 2CCA703006R0001
Ref. Sonepar 269169
EAN 7612270938629

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: -
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: Cinzento
  • Corrente nominal: 25
  • Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
  • Função de comutação: Interruptor on/off
  • Largura em número de módulos: 0.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de pólos: 2
  • Poder de corte Icc: -
  • Potência máxima da lâmpada: -
  • Profundidade incorporada: 68
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 3
  • Tensão mínima estipulada: 24
  • Tensão nominal: 400
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades