O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 1SCA120102R1001 OTM40F4CMA230V

ABB - 1SCA120102R1001 OTM40F4CMA230V

Ref. fabricante 1SCA120102R1001
Ref. Sonepar 164212
EAN 6417019516905

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Sim
  • Acionamento do motor opcional: -
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem intermediária: -
  • Adequado para montagem no solo: -
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
  • Construção do dispositivo: Técnica de conexão para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: Preto
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 40
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 2.5
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 40
  • Corrente permanente nominal Iu: -
  • Grau de proteção (IP), frente: IP20
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 800
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de interruptores: 1
  • Número de pólos: 4
  • Possivel interbloqueio: Sim
  • Potência de comutação a 400 V: 18.5
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 18.5
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Saída de tensão opcional: -
  • Tensão nominal de operação: 800
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
  • Versão de interruptor de segurança: Não
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades