O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 1SCA022763R4910 INT SEC 200A4P

ABB - 1SCA022763R4910 INT SEC 200A4P

Ref. fabricante 1SCA022763R4910
Ref. Sonepar 141743
EAN 6417019249285

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem intermediária: -
  • Adequado para montagem no solo: -
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: Preto
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 200
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 8
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 200
  • Corrente permanente nominal Iu: 200
  • Grau de proteção (IP), frente: Outro
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de interruptores: -
  • Número de pólos: 4
  • Possivel interbloqueio: Sim
  • Potência de comutação a 400 V: 110
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 110
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Saída de tensão opcional: Não
  • Tensão nominal de operação: 1000
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
  • Versão de interruptor de segurança: Não
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades