O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Descarregador de sobretensões PRD1 35r 1P 440V
Ref. fabricante 16649
Ref. Sonepar 220467
EAN 3606480943256
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 50
- Corrente de descarga nominal (8/20): 35
- Ensaio de categoria tipo 2: Não
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Sim
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Sim
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 2.5
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 2 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 440
- Tensão nominal CA: 400
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9L16482Ref. Sonepar 128750
-
Ref. fabricante C63H3Ref. Sonepar 131674
-
Ref. fabricante C63H4Ref. Sonepar 131680
-
Ref. fabricante A9L16298Ref. Sonepar 201494
-
Ref. fabricante C63F4Ref. Sonepar 134261
-
Ref. fabricante C63F3Ref. Sonepar 134262