O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Descarregador de sobretensões iPRI 12 48V
Ref. fabricante A9L16339
Ref. Sonepar 220482
EAN 3606480383526
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: 70
- Conexão 1: EV018409
- Corrente de carga nominal: 0.3
- Corrente de descarga nominal (8/20): 10
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: 0.05
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 53
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: 37
- Nível de proteção do condutor/terra: 70
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: 53
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tensão máxima contínua AC: 37
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: 48
- Vigilância de surtos atmosféricos: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9L16482Ref. Sonepar 128750
-
Ref. fabricante C63H3Ref. Sonepar 131674
-
Ref. fabricante C63H4Ref. Sonepar 131680
-
Ref. fabricante A9L16298Ref. Sonepar 201494
-
Ref. fabricante C63F4Ref. Sonepar 134261
-
Ref. fabricante C63F3Ref. Sonepar 134262