O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Descarregador de sobretensões iPRD 20r 20 kA 460V 3P

Schneider Electric - Descarregador de sobretensões iPRD 20r 20 kA 460V 3P

Ref. fabricante A9L20321
Ref. Sonepar 268455
EAN 3606480801679

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Sim
  • Configuração de outro esquema de ligação: Não
  • Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 20
  • Corrente de descarga nominal (8/20): 5
  • Ensaio de categoria tipo 2: Sim
  • Esquema de ligação DC: Não
  • Esquema de ligação TI: Sim
  • Esquema de ligação TN: Não
  • Esquema de ligação TN-C: Não
  • Esquema de ligação TN-C-S: Não
  • Esquema de ligação TN-S: Não
  • Esquema de ligação TT: Não
  • Fusível de backup integrado: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Nível de proteção de tensão: 1.8
  • Nível de proteção de tensão N-PE: -
  • Nível de proteção L-N: 1.6
  • Número de condutores (Sem aterramento): 3
  • Resistência a curto-circuito (Isccr): 50
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 25
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 16
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tamanho: 3 espaços modulares
  • Tensão fotovoltaica máx.: -
  • Tensão máxima contínua AC: 460
  • Tensão nominal CA: 400
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades