O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CARTUCHO PARA PROTETOR DE SURTO CLASSE II C 40340V A9L16310
Ref. fabricante A9L16310
Ref. Sonepar 220478
EAN 3606480387135
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: No elemento básico
- Nível de proteção de tensão: 1.4
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: Outro
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 350
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,53Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9L16482Ref. Sonepar 128750
-
Ref. fabricante C63H3Ref. Sonepar 131674
-
Ref. fabricante C63H4Ref. Sonepar 131680
-
Ref. fabricante A9L16298Ref. Sonepar 201494
-
Ref. fabricante C63F4Ref. Sonepar 134261
-
Ref. fabricante C63F3Ref. Sonepar 134262