O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - cartridge C20-350 for surge arrester iQuick PRD

Schneider Electric - cartridge C20-350 for surge arrester iQuick PRD

Ref. fabricante A9L16311
Ref. Sonepar 220051
EAN 3606480387142

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Não
  • Configuração de outro esquema de ligação: Não
  • Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 20
  • Corrente de descarga nominal (8/20): 15
  • Ensaio de categoria tipo 2: Sim
  • Esquema de ligação DC: Não
  • Esquema de ligação TI: Não
  • Esquema de ligação TN: Sim
  • Esquema de ligação TN-C: Não
  • Esquema de ligação TN-C-S: Não
  • Esquema de ligação TN-S: Não
  • Esquema de ligação TT: Sim
  • Fusível de backup integrado: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: No elemento básico
  • Nível de proteção de tensão: 1.2
  • Nível de proteção de tensão N-PE: -
  • Nível de proteção L-N: -
  • Número de condutores (Sem aterramento): -
  • Resistência a curto-circuito (Isccr): -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tamanho: Outro
  • Tensão fotovoltaica máx.: -
  • Tensão máxima contínua AC: 350
  • Tensão nominal CA: 230
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,51Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades