O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 412224 D.SBT T2 IMAX20KA/POLO 1P+N

Legrand - 412224 D.SBT T2 IMAX20KA/POLO 1P+N

Ref. fabricante 412224
Ref. Sonepar 231458
EAN 3414970518002

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Não
  • Configuração de outro esquema de ligação: Não
  • Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
  • Corrente de descarga nominal (8/20): 5
  • Ensaio de categoria tipo 2: Sim
  • Esquema de ligação DC: -
  • Esquema de ligação TI: Não
  • Esquema de ligação TN: Não
  • Esquema de ligação TN-C: Não
  • Esquema de ligação TN-C-S: Não
  • Esquema de ligação TN-S: Não
  • Esquema de ligação TT: Sim
  • Fusível de backup integrado: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Nível de proteção de tensão: -
  • Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
  • Nível de proteção L-N: 1.2
  • Número de condutores (Sem aterramento): 2
  • Resistência a curto-circuito (Isccr): -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tamanho: 2 espaços modulares
  • Tensão fotovoltaica máx.: -
  • Tensão máxima contínua AC: 320
  • Tensão nominal CA: 230
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades