O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 003953 DESC SOBRET PROT 4P 12KA TIPO2

Legrand - 003953 DESC SOBRET PROT 4P 12KA TIPO2

Ref. fabricante 003953
Ref. Sonepar 902485
EAN 3245060039530

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Não
  • Configuração de outro esquema de ligação: Não
  • Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
  • Corrente de descarga nominal (8/20): 10
  • Ensaio de categoria tipo 2: Sim
  • Esquema de ligação DC: -
  • Esquema de ligação TI: Não
  • Esquema de ligação TN: Não
  • Esquema de ligação TN-C: Não
  • Esquema de ligação TN-C-S: Não
  • Esquema de ligação TN-S: Não
  • Esquema de ligação TT: Sim
  • Fusível de backup integrado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Nível de proteção de tensão: 1.2
  • Nível de proteção de tensão N-PE: -
  • Nível de proteção L-N: 1
  • Número de condutores (Sem aterramento): 4
  • Resistência a curto-circuito (Isccr): -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 25
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 16
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tamanho: 4 espAços modulares
  • Tensão fotovoltaica máx.: -
  • Tensão máxima contínua AC: 275
  • Tensão nominal CA: 400
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades