O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Siemens - LV HRC fuse element, NH2, In: 315 A, aM, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs

Siemens - LV HRC fuse element, NH2, In: 315 A, aM, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs

Ref. fabricante 3ND2252
Ref. Sonepar 152826
EAN 4001869268217

Especificações essenciais

  • Categoria de utilização: -
  • Corrente nominal: 315
  • Indicador de status do tipo de fusível: Indicador de status do fusível superior
  • Poder de corte Icc: 120
  • Tamanho: NH2
  • Tensão nominal: 690
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock