O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LNH1025M FUS NH1C GG 25A 500V
Ref. fabricante LNH1025M
Ref. Sonepar 145601
EAN 3250614132841
Especificações essenciais
- Categoria de utilização: EV019070
- Corrente nominal: 25
- Garras metálicas isoladas (IMGL): Não
- Indicador de status do tipo de fusível: Indicador de status do fusível central
- Perda de potência á corrente estipulada: 2.4
- Poder de corte Icc: 120
- Tamanho: NH1C
- Tensão nominal: 500
- Tensão nominal AC: 500
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade