O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de fusível SITOR- interruptor 14x 51, até 50 A, 690 V CA
Ref. fabricante 3NC1491
Ref. Sonepar 136415
EAN 4011209570337
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: Outro
- Adequado para montagem em barramento: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem no solo: Não
- Com proteção contra erros: Não
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 100
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 50
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Não
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 1
- Posição do elemento de atuação: Frente
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Outro
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3NE80171Ref. Sonepar 101990
-
Ref. fabricante 3NE82270MKRef. Sonepar 102150
-
Ref. fabricante 5SE2350Ref. Sonepar 102236
-
Ref. fabricante 3NE80181Ref. Sonepar 104575
-
Ref. fabricante 3NA38227Ref. Sonepar 113617
-
Ref. fabricante 3NA38207Ref. Sonepar 113618
-
Ref. fabricante 5SD450Ref. Sonepar 113866
-
Ref. fabricante 3NE80031Ref. Sonepar 115523
-
Ref. fabricante 3NE80221Ref. Sonepar 115524