O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Fusivel faca NH1 gG 250A 500V
Ref. fabricante LNH1250M
Ref. Sonepar 125458
EAN 3250614120886
Especificações essenciais
- Categoria de utilização: EV019070
- Corrente nominal: 250
- Garras metálicas isoladas (IMGL): Não
- Indicador de status do tipo de fusível: Indicador de status do fusível combinado
- Perda de potência á corrente estipulada: 20
- Poder de corte Icc: 120
- Tamanho: NH1
- Tensão nominal: 500
- Tensão nominal AC: 500
- Tensão nominal DC: 250
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade