O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Fusivel faca NH000 gG 20A 500V
Ref. fabricante LNH0020M
Ref. Sonepar 125441
EAN 3250614120688
Especificações essenciais
- Categoria de utilização: EV019070
- Corrente nominal: 20
- Garras metálicas isoladas (IMGL): Não
- Indicador de status do tipo de fusível: Indicador de status do fusível combinado
- Perda de potência á corrente estipulada: 2.3
- Poder de corte Icc: 120
- Tamanho: NH000
- Tensão nominal: 500
- Tensão nominal AC: 500
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade