O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Siemens - Elemento de fusível NH, NH2, In: 300 A, gG, Un CA: 500 V, Un CC: 440 V

Siemens - Elemento de fusível NH, NH2, In: 300 A, gG, Un CA: 500 V, Un CC: 440 V

Ref. fabricante 3NA6250
Ref. Sonepar 137248
EAN 4001869305578

Especificações essenciais

  • Categoria de utilização: gL/gG (proteção de cabos/proteção de equipamentos)
  • Corrente nominal: 300
  • Indicador de status do tipo de fusível: Indicador de status do fusível combinado
  • Poder de corte Icc: 120
  • Tamanho: NH2
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock