O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 005796 CONTACTO AUXILIAR NA+NF 5A
Ref. fabricante 005796
Ref. Sonepar 119873
EAN 3245060057961
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): -
- Adequado para max. da unidade de contato principal: -
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 0
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): -
- Largura em número de módulos: -
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Disjuntor modular
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 250
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade