O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - VigiPacT Módulo de proteção complementar, ComPacT NSX 250, 440VAC a 550VAC, 30mA a 30A, 3 pólos

Schneider Electric - VigiPacT Módulo de proteção complementar, ComPacT NSX 250, 440VAC a 550VAC, 30mA a 30A, 3 pólos

Ref. fabricante LV429494
Ref. Sonepar 128707
EAN 3606481298607

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de defeito: 0.03
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 550
  • Tempo de atraso ajustável: Sim
  • Tempo máximo de atraso da ligação: 4000
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 440
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 440

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 23,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock