O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Vigi C120 - bloco diferencial - 4P - 500 mA - classe A
Ref. fabricante A9N18588
Ref. Sonepar 122849
EAN 3606480376511
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 125
- Corrente nominal de defeito: 0.5
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 4
- Potência dissipada: 3.6
- Resistência contra sobreintensidades: 0.250
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: 25
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 0
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9V11263Ref. Sonepar 106431
-
Ref. fabricante A9Q10225Ref. Sonepar 106432
-
Ref. fabricante A9Q11225Ref. Sonepar 106433
-
Ref. fabricante A9Q14225Ref. Sonepar 106434
-
Ref. fabricante A9Q11325Ref. Sonepar 106435
-
Ref. fabricante A9Q14325Ref. Sonepar 106436
-
Ref. fabricante A9Q11425Ref. Sonepar 106437
-
Ref. fabricante A9Q14425Ref. Sonepar 106438
-
Ref. fabricante A9Q16225Ref. Sonepar 106439