O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - residual current protection relay, Vigirex RH197P, 30 mA to 30 A, 24 VDC to 130 VDC, 48 VAC 50/60 Hz, alarm 50% IDn
Ref. fabricante 56505
Ref. Sonepar 201880
EAN 3303430565055
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de clipe
- Altura: 72
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 8
- Faixa de medição de corrente: 0.015
- Faixa de medição de tensão: 0
- Fonte de alimentação externa necessária: Sim
- Frequência nominal: 50
- Frequência nominal de operação: 50
- Função: Para sistema misto
- Indicação de valor de corrente diferencial: Não
- Largura: 72
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Possível registo de erro: Não
- Profundidade: 92
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 4.82
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 48
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 48
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 12
- Tensão de operação CA 60 Hz: 48
- Tensão de operação DC: 24
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 48
- Tensão nominal: 24
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: 0.03
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9V11263Ref. Sonepar 106431
-
Ref. fabricante A9Q10225Ref. Sonepar 106432
-
Ref. fabricante A9Q11225Ref. Sonepar 106433
-
Ref. fabricante A9Q14225Ref. Sonepar 106434
-
Ref. fabricante A9Q11325Ref. Sonepar 106435
-
Ref. fabricante A9Q14325Ref. Sonepar 106436
-
Ref. fabricante A9Q11425Ref. Sonepar 106437
-
Ref. fabricante A9Q14425Ref. Sonepar 106438
-
Ref. fabricante A9Q16225Ref. Sonepar 106439