O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Relé diferencial tipo B VigiPacT RHB

Schneider Electric - Relé diferencial tipo B VigiPacT RHB

Ref. fabricante LV481010
Ref. Sonepar 162910
EAN 3606489913007

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Sim
  • Corrente estipulada do interruptor: 5
  • Faixa de medição de corrente: 0
  • Faixa de medição de tensão: 0
  • Fonte de alimentação externa necessária: Sim
  • Frequência nominal de operação: 0
  • Função: Para sistema misto
  • Indicação de valor de corrente diferencial: Sim
  • Largura: 36
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível registo de erro: Sim
  • Profundidade: 70.5
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 10
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 100
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 100
  • Tensão de alimentação DC: 100
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 100
  • Tensão de operação DC: 100
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 100
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Valor atual intensidade atual 1: 0.03
  • Valor atual intensidade atual 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock