O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Monitoring relay Vigirex RM12T - 30 mA..30 A - 220..240 V AC
Ref. fabricante 28566
Ref. Sonepar 108906
EAN 3303430285663
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 81
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 8
- Faixa de medição de corrente: -
- Faixa de medição de tensão: -
- Fonte de alimentação externa necessária: Sim
- Frequência nominal: 50
- Frequência nominal de operação: -
- Função: Para sistema de corrente alternada
- Indicação de valor de corrente diferencial: Não
- Largura: 106
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Possível registo de erro: Não
- Profundidade: 73.5
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 220
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 220
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: 220
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 220
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão para atuação: -
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9V11263Ref. Sonepar 106431
-
Ref. fabricante A9Q10225Ref. Sonepar 106432
-
Ref. fabricante A9Q11225Ref. Sonepar 106433
-
Ref. fabricante A9Q14225Ref. Sonepar 106434
-
Ref. fabricante A9Q11325Ref. Sonepar 106435
-
Ref. fabricante A9Q14325Ref. Sonepar 106436
-
Ref. fabricante A9Q11425Ref. Sonepar 106437
-
Ref. fabricante A9Q14425Ref. Sonepar 106438
-
Ref. fabricante A9Q16225Ref. Sonepar 106439