O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - bloco diferencial Vigi NG125, classe A, 3P, 63A, 300 mA selectivo
Ref. fabricante 19032
Ref. Sonepar 108839
EAN 3303430190325
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 63
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: -
- Resistência contra sobreintensidades: 5
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: 25
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 0
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 8
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9V11263Ref. Sonepar 106431
-
Ref. fabricante A9Q10225Ref. Sonepar 106432
-
Ref. fabricante A9Q11225Ref. Sonepar 106433
-
Ref. fabricante A9Q14225Ref. Sonepar 106434
-
Ref. fabricante A9Q11325Ref. Sonepar 106435
-
Ref. fabricante A9Q14325Ref. Sonepar 106436
-
Ref. fabricante A9Q11425Ref. Sonepar 106437
-
Ref. fabricante A9Q14425Ref. Sonepar 106438
-
Ref. fabricante A9Q16225Ref. Sonepar 106439