O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 Vigi iC40 - Bloco diferencial - 3P - 25A - 300mA - Classe A-SI
Ref. fabricante A9Y85325
Ref. Sonepar 122293
EAN 3606481328038
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 25
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: -
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 0
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 55,59Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9V11263Ref. Sonepar 106431
-
Ref. fabricante A9Q10225Ref. Sonepar 106432
-
Ref. fabricante A9Q11225Ref. Sonepar 106433
-
Ref. fabricante A9Q14225Ref. Sonepar 106434
-
Ref. fabricante A9Q11325Ref. Sonepar 106435
-
Ref. fabricante A9Q14325Ref. Sonepar 106436
-
Ref. fabricante A9Q11425Ref. Sonepar 106437
-
Ref. fabricante A9Q14425Ref. Sonepar 106438
-
Ref. fabricante A9Q16225Ref. Sonepar 106439