O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SBN010140R1022 CONT AUX
Ref. fabricante 1SBN010140R1022
Ref. Sonepar 204051
EAN 3471523130128
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 4
- Método de montagem: Fixação frontal
- Modelo: Montagem superior
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade