O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 026064 BDDPX 3P630 0,003/0,3/1/3 A IN
Ref. fabricante 026064
Ref. Sonepar 118360
EAN 3245060260644
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Corrente nominal: 630
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): -
- Imunidade aos disparos intempestivos: -
- Número de pólos: -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Sim
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tempo de atraso ajustável: Sim
- Tempo máximo de atraso: 3000
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade