O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor diferencial/de potência, 4,5 kA, 1P+N, tipo A, 300 mA, C-Char, In: 20 A, Un CA: 230 V
Ref. fabricante 5SU16537KK20
Ref. Sonepar 230968
EAN 4001869307107
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 4.5
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 15
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 20
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 70
- Resistência contra sobreintensidades: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 264
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SU16561KK16Ref. Sonepar 106486
-
Ref. fabricante 5SM23320Ref. Sonepar 113861
-
Ref. fabricante 5SU13566KK10Ref. Sonepar 118840
-
Ref. fabricante 5SU13531KK25Ref. Sonepar 119513
-
Ref. fabricante 3VA11103FD460AA0Ref. Sonepar 119514
-
Ref. fabricante 5SU13541KK32Ref. Sonepar 119675
-
Ref. fabricante 5SU13544KK20Ref. Sonepar 119714
-
Ref. fabricante 5SU13561KK06Ref. Sonepar 147975
-
SiemensDisjuntor diferencial/de potência, 10 kA, 1P+N, tipo A, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un CA: 230 V
Ref. fabricante 5SU13547KK16Ref. Sonepar 218815