O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Acti9 iCV40H - disjuntor diferencial - 1P+N - 10A - C - 10000A - 30mA - A-SI

Schneider Electric - Acti9 iCV40H - disjuntor diferencial - 1P+N - 10A - C - 10000A - 30mA - A-SI

Ref. fabricante A9DF4610
Ref. Sonepar 122268
EAN 3606489444716
  • classe A

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 10
  • Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: -
  • Característica de desconexão: Não atrasado
  • Categoria de sobretensão: 3
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Comutação simultânea de neutro N: Sim
  • Corrente nominal: 10
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
  • Instalação embutida: Não
  • Largura em número de módulos: 2
  • Número de pólos (total): 2
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Potência dissipada: 2.9
  • Profundidade incorporada: 44
  • Resistência contra sobreintensidades: 3
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 400
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: A
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 18,04Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock