O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 iCV40H - disjuntor diferencial - 1P+N - 10A - C - 10000A - 30mA - tipo A
Ref. fabricante A9DC4610
Ref. Sonepar 121990
EAN 3606489444587
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 10
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: -
- Característica de desconexão: Não atrasado
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 10
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Potência dissipada: 2.9
- Profundidade incorporada: 44
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 400
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 17,99Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante R9D32216Ref. Sonepar 106473
-
Ref. fabricante R9D32220Ref. Sonepar 106474
-
Ref. fabricante A9N18371Ref. Sonepar 118260
-
Ref. fabricante A9DC3606Ref. Sonepar 121953
-
Ref. fabricante A9DC3610Ref. Sonepar 121954
-
Ref. fabricante A9DC3616Ref. Sonepar 121955
-
Ref. fabricante A9DC3620Ref. Sonepar 121956
-
Ref. fabricante A9DC3625Ref. Sonepar 121957
-
Ref. fabricante A9DC3632Ref. Sonepar 121958