O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Resi9 - Disjuntor Diferencial 1PN 32A C 6000A 30mA A
Ref. fabricante R9D55632
Ref. Sonepar 160234
EAN 3606481905420
Especificações essenciais
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 6
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: -
- Característica de desconexão: Não atrasado
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 32
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Potência dissipada: 12.3
- Profundidade incorporada: 44.5
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 400
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 68,35Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9Z64425Ref. Sonepar 100094
-
Ref. fabricante A9Z66463Ref. Sonepar 101184
-
Ref. fabricante A9Z64463Ref. Sonepar 101288
-
Ref. fabricante A9Z61263Ref. Sonepar 102095
-
Ref. fabricante R9R11263Ref. Sonepar 103950
-
Ref. fabricante R9R14263Ref. Sonepar 103953
-
Ref. fabricante R9R11425Ref. Sonepar 103954
-
Ref. fabricante R9R11440Ref. Sonepar 103955
-
Ref. fabricante R9R11463Ref. Sonepar 103956