O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Multi9 - Vigi C60 - 2P - 63A - class AC - 230/400 V - 300mA

Schneider Electric - Multi9 - Vigi C60 - 2P - 63A - class AC - 230/400 V - 300mA

Ref. fabricante M9V14263
Ref. Sonepar 133322
EAN 3606480684579

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Não
  • Corrente nominal: 63
  • Corrente nominal de defeito: 0.3
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Não
  • Número de pólos: 2
  • Potência dissipada: 3.0
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
  • Temperatura ambiente durante a operação: 5
  • Tempo de atraso ajustável: Não
  • Tempo máximo de atraso: 0
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 80,66Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock