O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Multi 9 ID - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC
Ref. fabricante M9R11225
Ref. Sonepar 133315
EAN 3606480578328
Especificações essenciais
- Antideflagrante: Não
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Potência dissipada: 1.4
- Profundidade incorporada: 44
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -5
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 240
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 18,72Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9Z64425Ref. Sonepar 100094
-
Ref. fabricante A9Z66463Ref. Sonepar 101184
-
Ref. fabricante A9Z64463Ref. Sonepar 101288
-
Ref. fabricante A9Z61263Ref. Sonepar 102095
-
Ref. fabricante R9R11263Ref. Sonepar 103950
-
Ref. fabricante R9R14263Ref. Sonepar 103953
-
Ref. fabricante R9R11425Ref. Sonepar 103954
-
Ref. fabricante R9R11440Ref. Sonepar 103955
-
Ref. fabricante R9R11463Ref. Sonepar 103956