O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Disjuntor (MCB), Multi9 C60H-DC, 1P, 16A, curva C, 5kA (UL 1077), 6kA (IEC/EN 60947-2)

Schneider Electric - Disjuntor (MCB), Multi9 C60H-DC, 1P, 16A, curva C, 5kA (UL 1077), 6kA (IEC/EN 60947-2)

Ref. fabricante M9U21116
Ref. Sonepar 147700
EAN 3606480741654
  • classe C

Especificações essenciais

  • Antideflagrante: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
  • Categoria de sobretensão: 4
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 16
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: -
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Não
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de pólos (total): 1
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Potência dissipada: 2.5
  • Profundidade incorporada: 44
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
  • Tensão nominal: 250
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de tensão: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 14,59Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock