O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor diferencial/de potência, 10 kA, 1P+N, tipo F, super-resistente K, 30 mA, B-Char, In: 6 A
Ref. fabricante 5SU13543KK06
Ref. Sonepar 143727
EAN 4001869460741
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 10
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 35
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 6
- Curva de funcionamento: B
- Frequência: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 70
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 264
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SU16560KK25Ref. Sonepar 118755
-
Ref. fabricante 5SV36148Ref. Sonepar 118762
-
Ref. fabricante 3SE52320HC05Ref. Sonepar 118790
-
Ref. fabricante 5SV46470Ref. Sonepar 118822
-
SiemensDisjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo CA, In: 40 A, 30 mA, Un CA: 400 V, N-esquerda
Ref. fabricante 5SV43440KLRef. Sonepar 121657 -
Ref. fabricante 5SV43470Ref. Sonepar 121680
-
Ref. fabricante 5SU13541KK10Ref. Sonepar 121715
-
Ref. fabricante 5SV43120Ref. Sonepar 123379