O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 iID - Interruptor diferencial - 2P - 25A - 10mA - Classe AC
Ref. fabricante A9R10225
Ref. Sonepar 121326
EAN 3606480089145
Especificações essenciais
- Antideflagrante: Não
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 3.2
- Profundidade incorporada: 44
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.01
- Temperatura ambiente durante a operação: -5
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 36,89Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9Z64425Ref. Sonepar 100094
-
Ref. fabricante A9Z66463Ref. Sonepar 101184
-
Ref. fabricante A9Z64463Ref. Sonepar 101288
-
Ref. fabricante A9Z61263Ref. Sonepar 102095
-
Ref. fabricante R9R11263Ref. Sonepar 103950
-
Ref. fabricante R9R14263Ref. Sonepar 103953
-
Ref. fabricante R9R11425Ref. Sonepar 103954
-
Ref. fabricante R9R11440Ref. Sonepar 103955
-
Ref. fabricante R9R11463Ref. Sonepar 103956